HAGER - Maadoitusliitin - KM13E 6x16/7x10 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 60 A
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 12
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613831226
Sähkönumero
1914062
Toimittajan tuotenumero
KM13E
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
60 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
12
Leveys:
5 mm
Maadoitusliitin 13-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 6x16 / 7x10 mm2.Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä. Maadoitusliitin 13-napainen, asennus DIN-kiskolle pystysuuntaisesti tai 12x2 kiskolle vaakasuuntaisesti. Ruuviliittimet 6x16 / 7x10 mm2. Kiinnitysalustan väri vihreä, liitinrima messingistä.



