HAGER - Merkkilamppu 1930/R.Classic - kytk./pain. 1.7mA/230V N-j.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.002 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334490906
Sähkönumero
2115457
Toimittajan tuotenumero
168000
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.002 A
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
1.7 mA
LED-moduuli kiertokytimille ja -painikkeille, 230VAC,nollajohdinliitynnällä LED-merkkivalomoduuli N-koskettimella kiertokytkimille ja kiertopainikkeille. Helppo kiinnitys ja kytkentä kalustemoduuliin etupuolelta liitäntäjousilla ilman lisäjohdotustarvetta. Käytettävissä vaihtoehtoisesti kontrolli- tai hakuvalona. Huomio: nollajohdin liitettävä!