HAGER - Merkkilamppu W.1 - PUN LED 230VAC 0.4mA kontr.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - punainen
Nimellisvirta - 0 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390688
Sähkönumero
2009082
Toimittajan tuotenumero
16773500
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
punainen
Nimellisvirta:
0 A
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
0.4 mA
LED-valomoduuli 230V kytkimille/painikkeille, W.1, punainen LED-yksikkö 230 V, kytkimille/painikkeille