HAGER - Merkkilamppu W.1 - SIN LED 230VAC 0.4mA haku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Lampun väri - sininen
Nimellisvirta - 0 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390695
Sähkönumero
2009083
Toimittajan tuotenumero
16883500
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lampun väri:
sininen
Nimellisvirta:
0 A
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
0.4 mA
LED-valomoduuli 230V kytkimille/painikkeille, W.1, sininen LED-yksikkö 230 V, kytkimille/painikkeille hakuvalotoiminnolle


