HAGER - Merkkilamppu - WXA695 LED 1.15mA 12/24V valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampun väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 12...24 V
Nimellisvirta - 0.002 A
Lampunpidin - pistoliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617190572
Sähkönumero
2107675
Toimittajan tuotenumero
WXA695
Tukkuerä
5
Lampun väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Nimellisvirta:
0.002 A
Lampunpidin:
pistoliitin
LED-merkkivalo gallery 1,15mA 12/24V valkoinen,vipukytkimelle/-painikkeelle LED-merkkivalomoduuli gallery vipukytkmille ja -painikkeile, hakuvalotoiminnolle. Kiinnitys kalusterunkoon etupuolelta pikakiinnityksellä. Käyttö merkintäikkunallisten vipujen kanssa



