HAGER - Merkkivalo S.1/R.1/R.3 - LED 12-48VAC 0.2-0.9mA SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisvirta - 0 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334346890
Sähkönumero
2110943
Toimittajan tuotenumero
1687
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisvirta:
0 A
Lampunpidin:
muu
Merkkivalo Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 LED 12-48VAC 0.2-0.9mA sininen LED-yksikkö kytkimille/painikkeille 12 - 24 VAC, virrankulutus 0,2 - 0,9 mA syöttöjännitten mukaan. Liitäntä tasajännitteeseen määritellyllä jännitealueella, varmistaen oikea napaisuus.




