HAGER - Merkkivalokaluste - 1os. LED alavalo 230VAC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Lampun väri - valkoinen
Lampunpidin - muu
Virrankulutus - 6 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334502319
Sähkönumero
2115480
Toimittajan tuotenumero
168055
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
6 mA
LED-moduuli Q.7 alavalotoiminnolla LED-moduuli alavaloefektillä valaistukseen ja kontrollikytkentään ruuvikiinnitettävä, yhteensopiva valaistuskäytöttöön soveltuvien Q.7-peitelevyjen kanssa. Kirkkaus aseteltavissa kahteen tasoon liukukytkimellä. Käyttö 230V syötettävien kalusterunkojen kanssa hakuvalona tai tunnelmavalaistuksen tekoon. LED ei vaihdettavissa, johdotus Wago-liittimellä.