HAGER - Merkkivalokaluste K.5 - VAL mv 230VAC alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334414513
Sähkönumero
2111885
Toimittajan tuotenumero
29537003
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
9006
Lampun enimmäisteho:
1 W



