HAGER - Merkkivalokaluste K.5 - VAL mv 230VAC RST

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Merkkivalokaluste K.5 - VAL mv 230VAC RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334414520

Sähkönumero

2111886

Toimittajan tuotenumero

29537004

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

valkoinen

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9022

Lampun enimmäisteho:

1 W

Valkoinen LED-merkkivalo K.5, linssikehys ruostumaton teräs, syöttöjännite 230VAC tehokulutus maks. 1 W. Lisätarvikkeettilattavissa erikseen symbolikalvot 19058001, 19058002, 19058003, 19058004, 19058005. LED-merkkivalo valkoisella valolla K.5 ruostumaton teräs matta maalattu LED-merkkivalo esimerkiksi tilatietojen tai varoitusten ilmaisuun. Kirkkaus aseteltavissa potentiometrillä. Valon väri kylmänvalkoinen, erillisellä kytkimellä kytketävissä. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 1 W Materiaali: muovi/metalli