HAGER - Merkkivalokaluste Q.1/Q.3 - VAL mv 230VAC alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334447061

Sähkönumero

2115056

Toimittajan tuotenumero

29536084

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Väri:

alumiini

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

valkoinen

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9006

Lampun enimmäisteho:

1 W

Valkoinen LED-merkkivalo Q.1/Q.3, linssikehys alumiini samettinen, syöttöjännite 230VAC tehokulutus maks. 1 W. Lisätarvikkeettilattavissa erikseen symbolikalvot 19058001, 19058002, 19058003, 19058004, 19058005. LED-merkkivalo valkoisella valolla Q.1/Q.3/Q.7 alumiini samettinen maalattu LED-merkkivalo esimerkiksi tilatietojen tai varoitusten ilmaisuun. Kirkkaus aseteltavissa potentiometrillä. Valon väri kylmänvalkoinen, erillisellä kytkimellä kytketävissä. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 1 W Materiaali: muovi/metalli