HAGER - Merkkivalokaluste Q.1/Q.3 - VAL mv 230VAC ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334414421
Sähkönumero
2111888
Toimittajan tuotenumero
29536086
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Väri:
antrasiitti
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero (vastaava):
7021
Lampun enimmäisteho:
1 W