HAGER - Merkkivalokaluste Q.3 - PUN 4xLED 24VDC UPR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Laitteen leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334393641

Sähkönumero

2115049

Toimittajan tuotenumero

52036099

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

huonevalaisin/summeri

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Laitteen leveys:

80.5 mm

Laitteen korkeus:

80.5 mm

Laitteen syvyys:

40.6 mm

Merkkivalosummeri peitelevyllä, Q.3, puhtaanvalkoinen samettinen Merkkivalo summerilla potilaskutsuasennuksiin, peitelevyllä Käyttöjännite 24 VDC Käyttölämpötila -5 ... +40 °C Visuaalisiin ja äänihälytyksiin hätätilanteissa. Varoitus: Asenna laite aina selkeästi näkyvälle paikalle. Suositus: käytä syvää kojerasiaa, asennettavaksi vakiokojerasioihin DIN 49073-1 mukaan − kutsuääni kytkettävissä päälle merkkivalossa − soittoääni voidaan asettaa jatkuvaksi signaaliksi tai pulsseiksi − neljällä punaisella LEDillä − kutsuäänen säilytys jännitteen katketessa ja palatessa − potentiaalivapaalla koskettimella soittoäänen välitys, esim. robottipuhelimelle − keskiölevy jousikiinnityksellä − merkinnöillä