HAGER - Merkkivalokaluste R.1/R.3 - PUN/VIH mv 230VAC mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muu
Väri - musta
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334414629
Sähkönumero
2111892
Toimittajan tuotenumero
29522045
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
puna-vihreä
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9005
Lampun enimmäisteho:
0.5 W