HAGER - Merkkivalokaluste S.1 - PUN/VIH mv 230VAC val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pintamateriaali - matta

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334414360

Sähkönumero

2111891

Toimittajan tuotenumero

29521909

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampun väri:

puna-vihreä

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Lampun enimmäisteho:

0.5 W

Vihreä/Punainen LED-merkkivalo S.1/B.3/B.3, linssikehys maalattu alumiini matta, syöttöjännite 230VAC tehokulutus maks. 0,5 W perväri. Lisätarvikkeet tilattavissa erikseen symbolikalvot 19058001, 19058002, 19058003, 19058004, 19058005. LED-merkkivalo vihreällä ja punaisella valolla asennussarjoihin S.1/B.7/B.3. Kehyksen väri puhtaanvalkoinen matta. Soveltuu LED-merkkivaloksi hotellihuoneiden älä häiritse valoksi tai toimitilojen vapaa/varattu -valoksi. Vihreän ja punaisena valon kytkentä erillisellä vaihtokytkimellä. Nimellisjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Tehonkulutus: jännitteellä 230 VAC, 50 Hz - maks. 0,5 W per väri Materiaali: muovi/metalli