HAGER - Merkkivalokaluste S.1/R.1/R.3 - merkkiv. E14 3W/250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Kokoonpano - peruselementti
Lampunpidin - E14
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334030898
Sähkönumero
2110924
Toimittajan tuotenumero
513102
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Kokoonpano:
peruselementti
Lampunpidin:
E14
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Lampun enimmäisteho:
3 W
Merkkivalokalusterunko Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 merkkiv. E14 3W/250V Merkkivalokalusterunko E14 -merkkilampuille. Liitäntä ruuviliittimillä. Varustus erikseen tilattavalla keskiölevyllä ja matalalla tai korkealla linssikuvulla käyttöön valittavan lamppukoon ja halutun merkkivalovärin mukaan.




