HAGER - Merkkivalokaluste S.1 - VAL mv 230VAC VAL.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334414315
Sähkönumero
2111878
Toimittajan tuotenumero
29531909
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Lampun enimmäisteho:
1 W



