HAGER - Merkkivalokaluste W.1 - PUN/VIH 230VAC KR har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri - puna-vihreä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390541
Sähkönumero
2009054
Toimittajan tuotenumero
51733515
Tukkuerä
66
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
puna-vihreä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
7011



