HAGER - Mittarialusta Univers N - U961N 1-os. 300x250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Korkeus - 300 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616100015
Sähkönumero
3426515
Toimittajan tuotenumero
U961N
Tukkuerä
0
Leveys:
250 mm
Korkeus:
300 mm
RAL-numero:
9010
Mittarialusta 1-osainen, universN, 300x250mm Mittarialusta 1-osainen 300x250, univers N, asennus, UNxxA tukiraudoille tyhjään univers-keskuskoteloon. Huomioithan että mittariristikon ylä- ja alapuolella tulee olla jokin muu kalustekenttä.


