HAGER - Mittarialusta Univers N - U96N 1-os. 450x250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Korkeus - 450 mm
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250616100022
Sähkönumero
3426513
Toimittajan tuotenumero
U96N
Tukkuerä
0
Leveys:
250 mm
Korkeus:
450 mm
RAL-numero:
9010
Mittarialusta 1-osainen, universN, 450x250mm Mittarialusta 1-osainen 450x250, univers N, asennus, UNxxA tukiraudoille tyhjään univers-keskuskoteloon. Huomioithan että mittariristikon ylä- ja alapuolella tulee olla jokin muu kalustekenttä.


