HAGER - Mittarialusta Univers N - U97N 2-os. 750x250

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 750 mm

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616100039

Sähkönumero

3426516

Toimittajan tuotenumero

U97N

Tukkuerä

0

Leveys:

250 mm

Korkeus:

750 mm

RAL-numero:

9010

Mittarialusta 2-osainen, universN, 750x250mm Mittarialusta 2-osainen 750x250, univers N, asennus, UNxxA tukiraudoille tyhjään univers-keskuskoteloon. Huomioithan että mittariristikon ylä- ja alapuolella tulee olla jokin muu kalustekenttä.