HAGER - Modulikenttäsetti 3x12mod - ORION PLUS KOTELOLLE 500x300mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 480 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672327
Sähkönumero
3427175
Toimittajan tuotenumero
FL981A
Tukkuerä
0
Leveys:
280 mm
Korkeus:
480 mm
Moduulikalustekenttä DIN-kiskokalustepakkaus 2 x 12 moduulia lasikuituvahvistetusta polyesteristä valmistetuille orion plus -asennuskoteloille koko 350x300 mm.