HAGER - Modulikenttäsetti 3x18mod - ORION PLUS KOTELOLLE 500x400mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672334
Sähkönumero
3427176
Toimittajan tuotenumero
FL982A
Tukkuerä
0
Leveys:
400 mm
Korkeus:
500 mm
Moduulikalustekenttä DIN-kiskokalustepakkaus 3 x 18 moduulia orion plus -asennuskoteloille koko 500x400 mm.




