HAGER - Modulikenttäsetti 4x18mod - ORION PLUS KOTELOLLE 650x400mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 650 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672341
Sähkönumero
3427177
Toimittajan tuotenumero
FL983A
Tukkuerä
0
Leveys:
400 mm
Korkeus:
650 mm
Moduulikalustekenttä DIN-kiskokalustepakkaus 4 x 18 moduulia orion plus -asennuskoteloille koko 650x400 mm.