HAGER - Modulikenttäsetti Orion+ - FL979A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610679791
Sähkönumero
3427173
Toimittajan tuotenumero
FL979A
Tukkuerä
0
Leveys:
280 mm
Korkeus:
330 mm
Moduulikalustekenttä DIN-kiskokalustepakkaus 2 x 12 moduulia metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 350x300 mm.



