HAGER - Modulikotelo pinta - VS104PS 1x4mod IP40 PS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Modulikotelo pinta - VS104PS 1x4mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 137.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616594142

Sähkönumero

3425571

Toimittajan tuotenumero

VS104PS

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

137.5 mm

Korkeus:

183.5 mm

Syvyys:

99 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Upotussyvyys:

99 mm

RAL-numero:

9010

Moduulikotelo pinta-asennus golf 1x4 moduulia, valkoinen ovi IP40 Moduulikotelo 1x4 moduulia, pinta-asennukseen polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Kotelon toisessa päässä läpilyöntiaihiot asennusputkille ja toisessa päässä murtoaihiot asennuskanaville ja kaapeleille. Standardinmukaisuus EN 61439-3.