HAGER - Modulikotelo pinta - VS122PS 1x22mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 461.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616594241
Sähkönumero
3425575
Toimittajan tuotenumero
VS122PS
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
461.5 mm
Korkeus:
251.5 mm
Syvyys:
98.5 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
98.5 mm
RAL-numero:
9010



