HAGER - Modulikotelo pinta - VS318PS 3x18mod IP40 PS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 389.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616594227
Sähkönumero
3425579
Toimittajan tuotenumero
VS318PS
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
389.5 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
99 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
99 mm
RAL-numero:
9010