HAGER - Modulikotelo uppo - VF312PS 3x12mod IP40 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616464650
Sähkönumero
3426475
Toimittajan tuotenumero
VF312PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
352 mm
Korkeus:
543 mm
Syvyys:
97.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Upotussyvyys:
72 mm
RAL-numero:
9010



