HAGER - Modulikotelo uppo - VH12NC 1x12mod IP30 Fe/PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Väri - valkoinen
Leveys - 348 mm
Korkeus - 356.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616614680
Sähkönumero
3427500
Toimittajan tuotenumero
VH12NC
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
348 mm
Korkeus:
356.5 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
314 mm
Upotussyvyys:
89 mm
Upotuskorkeus:
321 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
91.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei


