HAGER - Modulikotelo uppo - VH24NC 2x12mod IP30 Fe/PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Leveys - 348 mm
Korkeus - 505.5 mm
Syvyys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616614734
Sähkönumero
3427502
Toimittajan tuotenumero
VH24NC
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Leveys:
348 mm
Korkeus:
505.5 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
314 mm
Upotussyvyys:
89 mm
Upotuskorkeus:
470 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
91.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei


