HAGER - Moduulikotelo pinta PS - VS108PD 1x8M VAL ovi IP40

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Moduulikotelo pinta PS - VS108PD 1x8M VAL ovi IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616592957

Sähkönumero

3426794

Toimittajan tuotenumero

VS108PD

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

210 mm

Korkeus:

184 mm

Syvyys:

99 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Sisäsyvyys:

99 mm

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

9010

Moduulikotelo pinta-as. golf, 8 moduulia, IP40 valk. Ovella Moduulikotelo 1x8 moduulia, pinta-asennukseen polystyreenimuovista (PS) valkoisella ovella, oven kätisyys voidaan vaihtaa oikealle tai vasemmalle ilman kotelon etuosan irroitusta. Ovi voidaan varustaa jälkiasennettavalla sylinterilukolla. Kotelon toisessa päässä läpilyöntiaihiot asennusputkille ja toisessa päässä murtoaihiot asennuskanaville ja kaapeleille. Standardinmukaisuus EN 61439-3.