HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE103SN 1x3mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Väri - harmaa
Leveys - 111 mm
Korkeus - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450417
Sähkönumero
3426525
Toimittajan tuotenumero
VE103SN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Väri:
harmaa
Leveys:
111 mm
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
93 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
93 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä



