HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE106PN 1x6mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Väri - harmaa
Leveys - 165 mm
Korkeus - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450325
Sähkönumero
3426509
Toimittajan tuotenumero
VE106PN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Väri:
harmaa
Leveys:
165 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
113 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
113 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä



