HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE110SN 1x10mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 10
Väri - harmaa
Leveys - 237 mm
Korkeus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450431
Sähkönumero
3426527
Toimittajan tuotenumero
VE110SN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
10
Väri:
harmaa
Leveys:
237 mm
Korkeus:
210 mm
Syvyys:
114 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
114 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä




