HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE118SN 1x18mod IP65 PC-UV

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE118SN 1x18mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 418 mm

  • Korkeus - 302 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616450486

Sähkönumero

3426529

Toimittajan tuotenumero

VE118SN

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Väri:

harmaa

Leveys:

418 mm

Korkeus:

302 mm

Syvyys:

151 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

151 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Moduulikotelo 1x18M IP65 UV-suojatusta polykarbonaatista aurinkosähköasennuksiin ilman läpilyöntiaihioita, aihiot porattavaerikseen, PE/N-liittimet VZ464 sekä kiinnitysadapteri VZ744 tilattava erikseen Moduulikotelo 1x18 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelon ylä- ja alapään laipat ovat ilman läpivientiaihioita ja tarvittavat läpiviennit on porattava erikseen asennusvaiheessa. Asennettaessa kotelo ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.