HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE218PN 2x18mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Väri - harmaa
Leveys - 418 mm
Korkeus - 452 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450394
Sähkönumero
3426521
Toimittajan tuotenumero
VE218PN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Väri:
harmaa
Leveys:
418 mm
Korkeus:
452 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä


