HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE218SN 2x18mod IP65 PC-UV

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 418 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616450493

Sähkönumero

3426533

Toimittajan tuotenumero

VE218SN

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Väri:

harmaa

Leveys:

418 mm

Korkeus:

452 mm

Syvyys:

151 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

151 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Moduulikotelo 2x18M IP65 UV-suojatusta polykarbonaatista aurinkosähköasennuksiin ilman läpilyöntiaihioita, aihiot porattavaerikseen, PE/N-liittimet VZ464 sekä kiinnitysadapteri VZ744 tilattava erikseen Moduulikotelo 2x18 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelon ylä- ja alapään laipat ovat ilman läpivientiaihioita ja tarvittavat läpiviennit on porattava erikseen asennusvaiheessa. Asennettaessa kotelo ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.