HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE312SN 3x12mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Väri - harmaa
Leveys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450462
Sähkönumero
3426537
Toimittajan tuotenumero
VE312SN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Leveys:
310 mm
Korkeus:
552 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä




