HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE318PN 3x18mod IP65 PC-UV

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 418 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616450400

Sähkönumero

3426523

Toimittajan tuotenumero

VE318PN

Tukkuerä

0

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Väri:

harmaa

Leveys:

418 mm

Korkeus:

602 mm

Syvyys:

151 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

151 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

DIN-kisko:

kyllä

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Moduulikotelo 3x18M IP65 UV-suojatusta polykarbonaatista aurinkosähköasennuksiin metrisin läpilyöntiaihioin, PE/N-liittimet VZ464sekä kiinnitysadapteri VZ744 tilattava erikseen Moduulikotelo 3x18 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.