HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE412PN 4x12mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Leveys - 310 mm
Korkeus - 677 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616450370
Sähkönumero
3426524
Toimittajan tuotenumero
VE412PN
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Leveys:
310 mm
Korkeus:
677 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä


