HAGER - Moduulikotelo uppo FE - FWU53S 3x5x12M QC IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612739660
Sähkönumero
3426727
Toimittajan tuotenumero
FWU53S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
Upotettava/ontelo seinä
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
36
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
853 mm
Korkeus:
853 mm
Syvyys:
125 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Oven tyyppi:
kaksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
810 mm
Upotussyvyys:
112 mm
Upotuskorkeus:
853 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
119 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Signaalinläpäisevä ovi:
ei


