HAGER - Monimittari - SM101C I/U/THD/F/P/PF/E/h DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Tehomittari - kyllä

  • Loistehomittari - kyllä

  • Taajuusmittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615631022

Sähkönumero

6773523

Toimittajan tuotenumero

SM101C

Tukkuerä

24

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Tehomittari:

kyllä

Loistehomittari:

kyllä

Taajuusmittari:

kyllä

Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:

0.5S

Pulssilaskuri:

ei

Pyörimisnopeusmittari:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

200...277 V

Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:

muu

Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:

4

Taajuusmittausalue:

45...65 Hz

Virranmittauksen sisääntulojen määrä:

3

Syöttöjännite AC 60 Hz:

200...277 V

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Etänäyttö:

ei

Analogiatulojen lukumäärä:

7

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Leveys:

73 mm

Ethernet-liitännät:

0

Korkeus:

67 mm

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Tukee OPC UA PubSub protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Tarkastusraportti (Audit log):

ei

Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):

ei

Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:

ei

Syvyys:

90 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Monitoimimittari symmetristen ja epäsymmetristen verkkojen 1,2,3 tai 4 johdinta sähkösuureita hetk./maks. arvot I, U, THD, F, P,PF, E, ja h, koko 4mod DIN, mittausalue 9999A/520V asti, pulssi- ja RS485-lähdöllä Jbus/Modbus Monitoimimittari symmetristen ja epäsymmetristen verkkojen 1,2,3 tai 4 johdinta sähkösuureiden mittaukseen, hetkelliset ja maksimiarvot I, U, THD, F, P, PF, E ja h. Asennus DIN-kiskolle ja mekaaninen koko 4 moduulia. Mittausalue 9999A/520V asti aseteltavissa valittujen mittamuuntajien mukaan. Mittari varustettu pulssi- ja RS485-lähdöllä Jbus/Modbus etälukua varten.