HAGER - Monimittari - SM102E U/I/P/tk/E/h 96x96

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Tehomittari - kyllä

  • Loistehomittari - kyllä

  • Taajuusmittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615639998

Sähkönumero

6773500

Toimittajan tuotenumero

SM102E

Tukkuerä

4

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Tehomittari:

kyllä

Loistehomittari:

kyllä

Taajuusmittari:

kyllä

Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:

0.5S

Pulssilaskuri:

ei

Pyörimisnopeusmittari:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

110...400 V

Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:

muu

Syöttöjännite DC:

120...350 V

Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:

4

Taajuusmittausalue:

45...65 Hz

Virranmittauksen sisääntulojen määrä:

3

Syöttöjännite AC 60 Hz:

110...400 V

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Etänäyttö:

ei

Analogiatulojen lukumäärä:

7

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Leveys:

96 mm

Ethernet-liitännät:

0

Korkeus:

96 mm

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Tukee OPC UA PubSub protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Tarkastusraportti (Audit log):

ei

Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):

ei

Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:

ei

Syvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP51

Monitoimimittari verkkosuureiden mittarointiin U/I/P/tehokerroin/energia/käyttötunti perus 96x96 tauluasennus Monitoimimittari oviasennukseen 96x96 mitoituksella, ominaisuudet:
- monimittaus virralle
- hetkelliset jännitteet, taajuudet, tehot
- mittaus pätö- ja loisenergia, käyttötunnit
- yliaaltojen analyysi (taso 51)
- mittauslisätoiminnot erikseen tilattavien lisämoduulien kanssa: tapahtumat, viestintä, tulot/lähdöt