HAGER - Monimittari - SM103E U/I/P/tk/E/h 96x96

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615639981
Sähkönumero
6773501
Toimittajan tuotenumero
SM103E
Tukkuerä
4
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
0.5S
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...400 V
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Syöttöjännite DC:
120...350 V
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Taajuusmittausalue:
45...65 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
110...400 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
7
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Leveys:
96 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
96 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Syvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP51
- monimittaus virralle
- hetkelliset jännitteet, taajuudet, tehot
- mittaus pätö-, lois- ja näennäisenergia, käyttötunnit
- yliaaltojen analyysi (taso 63)
- mittaustoiminnot laajennettavissa lisätarvikkeena tilattavien lisämoduulien kanssa: kuormituskäyrä, tapahtumat, viestintä, tulot/lähdöt



