HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 100-110VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...110 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...110 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613155001
Sähkönumero
3637919
Toimittajan tuotenumero
HXT046H
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...110 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
100...110 V
Moottoriohjain yhteensopivien P250 runkokoon kompaktikatkaisijoiden ja kuormankytkinten sähkökäyttöiseen etäohjaukseen. Ohjausjännite 100-110 V AC/DC.




