HAGER - Moottoriohjain h3+ - P630 100-110VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...120 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613200916
Sähkönumero
3637934
Toimittajan tuotenumero
HXW046H
Tukkuerä
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
100...120 V
Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 100-110 V DC Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 100-110 V DC


