HAGER - Moottoriohjain h3+ - P630 110-240VAC Auto-Reset -t.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613200855
Sähkönumero
3637931
Toimittajan tuotenumero
HXW042H
Tukkuerä
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
100...240 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
100...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 110-240 V AC Autoreset-toiminnolla Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 110-240 V AC Autoreset-toiminnolla