HAGER - Moottoriohjain h3+ - P630 24-48VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613200879
Sähkönumero
3637932
Toimittajan tuotenumero
HXW043H
Tukkuerä
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...48 V
Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 24-48 V DC Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 24-48 V DC


