HAGER - Moottoriohjain - HXF042H h1250-h1600 110-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...230 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613370480
Sähkönumero
3637403
Toimittajan tuotenumero
HXF042H
Tukkuerä
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...230 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Moottoriohjain h1600 200-230VAC Moottoriohjain h1600 200 - 230 VAC- kompakti-/kuormankatkaisijoiden runkokoko h1600 sähköllä ohjattuun kytkentään- huomioi asennussyvyys



