HAGER - Moottorisuojakatk. 230/400V - MM501N 0,1-0,16A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.1...0.16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614435140

Sähkönumero

3748001

Toimittajan tuotenumero

MM501N

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.1...0.16 A

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.16 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

75 mm

Korkeus:

140 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

2...3 A

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

150 kA

Tehohäviö:

5.39 W

Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen. K-käyrä. aseteltava 0.1 - 0.16 A.nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- jaoikosulkusuojaukseen. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseentilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa. Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen, K-käyrä, aseteltava 0,1 - 0,16 A, nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen. Varustettavissa erikseen tilattavilla lisämoduuleilla. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseen tilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa.